Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortex PCB Durchkontaktierung Kupfer-Kontaktösen, Ø 0.8mm Plattenstärke 1.6mm x 2.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157008
Hersteller:
     Fortex
Herst.-Nr.:
     PTH400-RIV0.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchkontaktierung
Typ = Kupfer-Kontaktösen
Für Lochgröße - Platte abnehmbar = 0.8mm
Für Lochgröße = 1mm
Höhe = 2.2mm
Plattenstärke max. = 1.6mm

Die Fortex PTH400-RIV0.8 ist eine handbetriebene Maschine, insbesondere für mechanische Durchkontaktierungen. Professionelle Durchkontaktierung durch einzelne Werkzeuge für jeden Nietdurchmesser. Optimale Kontakte, auch ohne Löten. Favoriten bietet hochwertige Ergebnisse auf einem niedrigen Kostenniveau.Einstellbarer Tiefenbegrenzer Die maximale Platinengröße beträgt 400 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Kupfer-Kontaktösen
Für Lochgröße - Platte abnehmbar:
0.8mm
Für Lochgröße:
1mm
Höhe:
2.2mm
Plattenstärke max.:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 2157008, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Durchkontaktierungen & Werkzeuge, Fortex, PTH400RIV08, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Rivets & Riveting Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,30*
€ 64,617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,49*
€ 58,8931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.