| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157005 Herst.-Nr.: PTH400-RIV0.4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Kupfer-Kontaktösen Für Lochgröße - Platte abnehmbar = 0.4mm Für Lochgröße = 0.6mm Höhe = 2.2mm Plattenstärke max. = 1.6mm
Die Fortex PTH400-RIV0.4 ist eine handbetriebene Maschine, insbesondere für mechanische Durchkontaktierungen. Professionelle Durchkontaktierung durch einzelne Werkzeuge für jeden Nietdurchmesser. Optimale Kontakte, auch ohne Löten. Favoriten bietet hochwertige Ergebnisse auf einem niedrigen Kostenniveau.Einstellbarer Tiefenbegrenzer Die maximale Platinengröße beträgt 400 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Kupfer-Kontaktösen | Für Lochgröße - Platte abnehmbar: | 0.4mm | Für Lochgröße: | 0.6mm | Höhe: | 2.2mm | Plattenstärke max.: | 1.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157005, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Durchkontaktierungen & Werkzeuge, Fortex, PTH400RIV04, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Rivets & Riveting Tools |
| | |
| |