|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2155977 Herst.-Nr.: PIC32MK0512MCJ064-I/PT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = PIC32MK Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = MIPS32 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 512 KB Grenzfrequenz = 120MHz Programmspeicher-Typ = Flash
Die Microchip PIC32MK-Geräte kombinieren 32-Bit-, 120-MHz-Leistung mit bis zu 1 MB ECC-geschütztem Flash-Speicher und einen umfassenden Peripheriesatz für Anwendungen wie Motorsteuerung, industrielle Steuerung und industrielles Internet der Dinge (IIoT) sowie Mehrkanal-CAN- und CAN-FD-Anwendungen. Diese Geräte verfügen über 7 x 12-Bit-ADC mit jeweils bis zu 3,75 MSPS, die kombiniert und sequenziert werden können, um bis zu 25,4 MSPS Abtastraten zu bieten! Zusätzlich mehrere Operationsverstärker. Komparatoren und DAC sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.120 MHz MIPS32 microAptiv MCU-Kern 7 x 12-Bit 3,75 MSPS ADC-Kerne bis zu 18 analoge Eingänge 9 (Paar) PWM-Zeitgeber für Motorsteuerung 1 x CAN-FD Weitere Informationen:  |  | Familie: | PIC32MK | Gehäusegröße: | TQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | MIPS32 | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 512 KB | Grenzfrequenz: | 120MHz | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2155977, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MK0512MCJ064IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |