Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MK MIPS32 32bit SMD 512 KB TQFP 64-Pin 120MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155976
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0512MCJ064-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC32MK
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = MIPS32
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 120MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MK
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
MIPS32
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
120MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2155976, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MK0512MCJ064IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,52*
1
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 9,43*
2 Tage
149
1
€ 14,99*
ab € 5,79*
€ 10,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.203,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.