Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32MK PIC 32bit SMD 512 KB QFN 48-Pin 120MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155963
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0512GPG048-I/7MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC32MK
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 120MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MK
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
120MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2155963, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MK0512GPG048I7MX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.