|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2155962 Herst.-Nr.: PIC32MK0512GPG048-I/7MX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Familie = PIC32MK Gehäusegröße = QFN Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 48 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 512 KB Grenzfrequenz = 120MHz Programmspeicher-Typ = Flash
Die Microchip PIC32MK-Geräte kombinieren 32-Bit-, 120-MHz-Leistung mit bis zu 1 MB ECC-geschütztem Flash-Speicher und einen umfassenden Peripheriesatz für Anwendungen wie Motorsteuerung, industrielle Steuerung und industrielles Internet der Dinge (IIoT) sowie Mehrkanal-CAN- und CAN-FD-Anwendungen. Diese Geräte verfügen über 7 x 12-Bit-ADC mit jeweils bis zu 3,75 MSPS, die kombiniert und sequenziert werden können, um bis zu 25,4 MSPS Abtastraten zu bieten! Zusätzlich mehrere Operationsverstärker. Komparatoren und DAC sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.120 MHz MIPS32 microAptiv MCU-Kern 512 KBmit Fehlerkorrekturcode-Unterstützung 7 x 12-Bit 3,75 MSPS ADC-Kerne bis zu 18 analoge Eingänge Vier 100-MHz-Operationsverstärker 2 I2C-Anschlüsse Weitere Informationen:  |  | Familie: | PIC32MK | Gehäusegröße: | QFN | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 48 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 512 KB | Grenzfrequenz: | 120MHz | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, 2155962, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MK0512GPG048I7MX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 61 |  | Frei Haus | ab € 4,97* | € 6,62* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,90* | € 8,15* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 5,15* | € 8,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Stück | Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 403,82* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|