|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2155535 Herst.-Nr.: EVALMASTERGAN2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Halbbrücken-Treiber Zum Einsatz mit = MASTERGAN2 Kit-Klassifizierung = Demoboard Vorgestelltes Gerät = EVALMASTERGAN 2 Kit-Name = EVALMASTERGAN2
Die STMicroelectronics Demoplatine ist ein einfach zu bedienendes und schnell zu adaptierendes Werkzeug zur Evaluierung der Eigenschaften von MASTERGAN2 und zur schnellen Erstellung neuer Topologien ohne die Notwendigkeit eines kompletten Leiterplattendesigns. Die Platine bietet einen integrierten programmierbaren Eingangs-Totzeitgenerator mit einer einzigen VCC-Versorgung (typ. 6 V). Ein integrierter linearer Spannungsregler bietet eine 3,3-V-Schiene zur Versorgung von Niederspannungslogikschaltungen wie Mikrocontrollern oder FPGA.Integrierter Totzeitgenerator zur Umwandlung eines einzelnen PWM-Signals in Duale komplementäre LIN- und HIN-Signale Ersatzabmessung für Nebenschluss-Shunt, externe Bootstrap-Diode und Hochspannungs-Massenkondensator mit hoher Kapazität RoHS-konform Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Halbbrücken-Treiber | Zum Einsatz mit: | MASTERGAN2 | Kit-Klassifizierung: | Demoboard | Vorgestelltes Gerät: | EVALMASTERGAN 2 | Kit-Name: | EVALMASTERGAN2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, 2155535, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVALMASTERGAN2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 54,07* | € 72,58* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 108,71* | € 149,29* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 126,86* | € 160,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|