Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Rollhebel verstellbar, DPST, 1 Öffner / 1 Schließer, IP 67, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155038
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N-4A2H
EAN/GTIN:
     4547648035552
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollhebel verstellbar
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V

Die Omron Sicherheitsendschalter der Serie D4N sind kompatibel mit der beliebten D4D und bieten eine vollständige Linienkonforming gemäß internationalen Standards. Die Serie umfasst sowohl langsam- als auch rastenwirkende Modelle mit Zb-Kontakten. Die standardisierten vergoldeten Kontakte bieten eine hohe Kontaktzuverlässigkeit. Frei von Blei, Cadmium und sechswertigem Chrom, wodurch die Belastung der Umwelt verringert wird.Kontaktform: 1 Öffner/1 Schließer Einstellbarer Rollenhebel, formverriegelbares Betätigungselement (Metallhebel, Gummirolle) Schutzart IP67 Kann sowohl mit Standardlasten als auch mit Mikrolasten verwendet werden
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollhebel verstellbar
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel ip67, leitungseinführung, omron mechanischer sicherheitsschalter, 2155038, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4N4A2H, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,04*
€ 24,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,98*
€ 25,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,15*
€ 37,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.