|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2154194 Herst.-Nr.: RTK7EKA2E1S00001BE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = EK- RA2E1 MCU Group Evaluation Kit Technologie = 32 Bit, MCU Gerätekern = ARM Cortex M23 Name der Prozessorfamilie = ARM Cortex
Das Renesas Electronics Evaluierungskit für die RA2E1 MCU Group verfügt über MCU- und USB-Strommesspunkte für die präzise Strommessungsmessung. Die verschiedenen Taktquellen - RA MCU-Oszillator und Sub-Takt-Oszillatorquarze, die einen präzisen Referenztakt von 24.000 MHz und 32.768 Hz bieten. Im Inneren der RA MCU stehen zusätzliche Uhren mit niedriger Präzision zur Verfügung.Führende Leistung 64 Stifte LQFP-Gehäuse 128 KB Flash-Speicher Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | EK- RA2E1 MCU Group Evaluation Kit | Technologie: | 32 Bit, MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M23 | Name der Prozessorfamilie: | ARM Cortex |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |