Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Negatives LCD-Display (hinterleuchtete LED), 7-Segment-Digital Einbaumessgerät H 14.2mm B 5.8mm 1-Stellen T. 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154111
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3HB-XAD 24VAC/VDC
EAN/GTIN:
     4547648021784
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Ausschnitt-Höhe = 14.2mm
Ausschnitt-Breite = 5.8mm
Anzahl der Stellen = 1

Die Omron k3hb-xad ist eine Prozessanzeige, die sich ideal für die Unterscheidung und Anzeige von Messungen für Spannungs-/Stromsignale eignet.Die einfach einzustellende Zweipunkt-Skalierung ermöglicht die Umwandlung und Anzeige jedes Benutzers Einstellwerte Geeignet für Hochgeschwindigkeitsabtastung bei 50-mal pro Sekunde (20 ms)
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Höhe:
14.2mm
Ausschnitt-Breite:
5.8mm
Anzahl der Stellen:
1
Weitere Suchbegriffe: Prozessanzeige, lcd display, 2154111, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Omron, K3HBXAD24VACVDC, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,38*
€ 338,48*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,05*
€ 344,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 304,95*
€ 367,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,86*
€ 431,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,77*
€ 437,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.