|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2153941 Herst.-Nr.: EV70C97A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = PIC18F16Q40 Curiosity Nano Evaluation Kit Technologie = Mikrocontroller Name der Prozessorfamilie = PIC18
Das Microchip PIC18F16Q40 Curiosity Nano Evaluierungskit bietet vollständige Unterstützung für Ihr nächstes Design. Mit der preisgekrönten integrierten Entwicklungsplattform MPLAB X und dem MPLAB Code Configurator (MCC) bietet das Kit Zugriff auf die intelligenten analogen und kernunabhängigen Peripheriegeräte auf dem PIC18F16Q40. MCC ist ein kostenloses, grafisches Programmiertool zur Konfiguration der umfassenden Reihe von Peripheriegeräten und Funktionen, die für Ihre Anwendung spezifisch sind.Mikrocontroller PIC18F16Q40 Ein mechanischer Benutzerschalter Eine gelbe Benutzer-LED Integrierter Debugger Platinenerkennung in Microchip MPLAB X Eine grüne Betriebs- und Status-LED Programmierung und Debugging Virtueller serieller Anschluss (CDC) Ein Logikanalysatorkanal (GPIO) USB-Stromversorgung Einstellbare Zielspannung MIC5353 LDO-Regler, gesteuert über den integrierten Debugger 1,8-5,5 V Ausgangsspannung (Begrenzt durch USB-Eingangsspannung) 500 mA maximaler Ausgangsstrom Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | PIC18F16Q40 Curiosity Nano Evaluation Kit | Technologie: | Mikrocontroller | Name der Prozessorfamilie: | PIC18 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 2153941, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, EV70C97A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 14,40* | € 20,75* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,46* | € 21,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|