|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2153937 Herst.-Nr.: EV18H79A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = SAMD21 Machine Learning evaluation kit Technologie = Mikrocontroller Name der Prozessorfamilie = SAMD21
Das Microchip SAMD21 Machine Learning Evaluierungskit verfügt über den SAMD21G18 Arm Cortex-M0+ basierten 32-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit integriertem Debugger (nEDBG), einen ATECC608A Crypto Authentication Secure Element-IC und den vollständig zertifizierten ATWINC1510 Wi-Fi-Netzwerkcontroller. Microchip MCP9808 hochgenauer Temperatursensor, Lichtsensor sowie die Zusatzplatine mit TDK InvenSense ICM-42688-P, hochpräzisem 6-Achsen-MEMS, ermöglicht Entwicklern die Erfassung von Daten zur Schulung und Erstellung von maschinellen Lernmodellen.SAMD21G18 Arm Cortex -M0+-basierter 32-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit integrierter Platine Debugger (nEDBG) ATECC608A Crypto Authentication Secure Element-IC Vollständig zertifizierter ATWINC1510 Wi-Fi-Netzwerk-Controller Hochgenauer Temperatursensor MCP9808 TDK InvenSense ICM-42688-P, hochpräzise 6-Achsen-MEMS Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | SAMD21 Machine Learning evaluation kit | Technologie: | Mikrocontroller | Name der Prozessorfamilie: | SAMD21 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 2153937, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, EV18H79A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 60,61* | € 77,98* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 59,64* | € 79,02* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 62,89* | € 81,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|