Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Bluetooth Modul Klasse 1, 5, 15dBm -90dBm UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153929
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM64SPKS1MC1-0003AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 5
Ausgangsleistung max. = 15dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -90dBm
Unterstützte Busschnittstellen = UART

Das Microchip BM64 Stereo-Audio-Modul ist ein vollständig zertifiziertes Bluetooth-Modul für Entwickler, die ihren Produkten drahtlose Bluetooth Audio- und Sprachanwendungen hinzufügen möchten. Dieses Bluetooth SIG-zertifizierte Modul bietet eine komplette drahtlose Lösung mit Bluetooth-Stack, integrierter Antenne und weltweiten Funkzertifizierungen in einem kompakten SMD-Gehäuse. Dieses Stereo-Audiomodul verfügt über ein integriertes Li-Ion-Akkuladegerät und enthält eine digitale Audioschnittstelle. Es unterstützt HSP-, HFP-, SPP-, A2DP- (Senke) und AVRCP-Profile. Sowohl AAC- als auch SBC-Codecs werden für A2DP unterstützt. Bluetooth Low Energy unterstützt Standard Generic Access Service, Device Information Service und einen proprietären Service für die DatenkommunikationIntegrierter Bluetooth-Stack Klasse-2-Modul mit +2 dBm (typisch) Ausgangsleistung und Modul Klasse 1 mit +15 dBm (typisch) Ausgangsleistung Transparenter UART-Modus für nahtlose serielle Datenübertragung über UART-Schnittstelle Einfache Konfiguration mit UI-Werkzeug Benutzeroberfläche), einem Windows®-Konfigurationsprogramm oder direkt über die MCU Firmware-Upgrade über USB unterstützt Unterstützt sowohl das digitale Audio-I2S-Format als auch den analogen Audioausgang SMD-Pads mit Kronenmutter für einfache und zuverlässige Montage der Host-Leiterplatte Ideal für tragbare batteriebetriebene Geräte Interne Batterie Integrierte Antenne
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
5
Ausgangsleistung max.:
15dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-90dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
UART
Weitere Suchbegriffe: 2153929, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, Bluetooth Module, Microchip, BM64SPKS1MC10003AA, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Bluetooth Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
56
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 20,77*
1
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 25,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 56 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück ( entspricht € 1.163,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.