Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Ethernet-Transceiver 10-100Mbit/s 3,3 V, SQFN 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153927
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8742A-CZ-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
ethernet transceiver ic
Datenumfang = 10-100Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SQFN
Pinanzahl = 24
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Weitere Informationen:
Datenumfang:
10-100Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SQFN
Pinanzahl:
24
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Weitere Suchbegriffe: 2153927, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN8742ACZTR, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.