Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Ethernet-Transceiver 10-100Mbit/s 3,3 V, SQFN 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153925
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8742A-CZ-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
ethernet transceiver ic
Datenumfang = 10-100Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SQFN
Pinanzahl = 24
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V

Der Microchip Single-Chip-Ethernet-Transceiver für physische Schicht mit Auto-MDIX- und flexPWR-Technologie. Er wird in Set-Top-Top-Boxen, digitalen Fernsehern, Spielkonsolen und Testgeräten verwendet.Hochleistung
Weitere Informationen:
Datenumfang:
10-100Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SQFN
Pinanzahl:
24
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Weitere Suchbegriffe: 2153925, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN8742ACZTR, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,43*
2 Tage
15712
1
€ 14,99*
ab € 1,20*
€ 2,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 7.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.