Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny25 AVR 8bit SMD SOIJ 8-Pin 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153921
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY25-20SUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
Familie = ATtiny25
Gehäusegröße = SOIJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Grenzfrequenz = 20MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny25
Gehäusegröße:
SOIJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Grenzfrequenz:
20MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2153921, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY2520SUR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,47*
3 Tage
3796
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 2,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.940,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
€ 98,96*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK500
€ 193,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.