Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Programmierbarer Logikbaustein-Entwicklungskit, 3,3 V, TSSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153913
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT97SC3204-U2A1A-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Arbeitsspannnung min. = 3,3 V

Das vollständig integrierte Sicherheitsmodul von Microchip wurde für die Integration in PCs und andere eingebettete Systeme entwickelt. Der Chip kommuniziert über die LPC-Schnittstelle mit dem PC.Vollständig konform mit TCG Interner EEPROM-Speicher
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Arbeitsspannnung min.:
3,3 V
Weitere Suchbegriffe: Microchip, AT97SC3204U2A1A10, 2153913, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Sicherheits- und Authentifizierung-Chips, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Security & Authentication Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,84*
3 Tage
23
1
€ 14,99*
ab € 3,72*
€ 6,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 4.840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.