| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2153418 Herst.-Nr.: R88D-GT04H EAN/GTIN: 4547648475280 |
| |
|
| | |
| Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Betriebsspannung = 230 V Leistung = 0.4 kW
The Omron G-series servo drives are Ultra-compact size on-line auto-tuning and Easy set up servo driver. The footprint is only 48% that of the SmartStep series and it has Adaptive filters for suppression of vibration and resonance.Configuration and commissioning using CX Drive software Electronic gear, four internal speed settings and wide range of pulse settings Weitere Informationen: | | Phase: | 1 | Versorgungsspannung: | 230 V ac | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 0.4 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2153418, Automation, Elektromotoren, Motorsteuerungen, Omron, R88DGT04H, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.042,93* | € 1.130,87* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,58* | € 1.133,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.101,77* | € 1.191,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.399,44* | € 1.492,43* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.367,60* | € 1.503,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|