Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Servoantrieb, 1-phasig, 230 V 0.4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153414
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88D-GN04H-ML2
EAN/GTIN:
     4547648493307
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Betriebsspannung = 230 V
Leistung = 0.4 kW
Weitere Informationen:
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
0.4 kW
Weitere Suchbegriffe: 2153414, Automation, Elektromotoren, Motorsteuerungen, Omron, R88DGN04HML2, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,57*
€ 1.335,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.403,20*
€ 1.557,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.574,71*
€ 1.690,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,39*
€ 1.853,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,35*
€ 1.836,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,98*
€ 1.777,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,62*
€ 1.683,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,20*
€ 1.669,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.