|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2153330 Herst.-Nr.: Q2-FIA4035-SE EAN/GTIN: 4549734949286 |
| |
|
|  |  |
 | Betriebsspannung max. = 230 V Anzahl der Phasen = 3 Länge = 260mm
The Omron frequency inverters are high starting torque in open loop: 200% at 0.3 Hz, Full torque at 0 Hz in closed loop inverters having built in EMC filter, logic programming and application functionality.Micro-surge voltage suppression Communication options: Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, CompoNet, EtherCAT and ML2 Regenerative solutions as option CE, cULus, RoHS Weitere Informationen:  |  | Betriebsspannung max.: | 230 V | Anzahl der Phasen: | 3 | Länge: | 260mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 2153330, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Omron, Q2FIA4035SE, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 101,62* | € 128,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 104,97* | € 131,61* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 107,12* | € 134,78* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,46* | € 137,08* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 126,72* | € 163,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|