|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2153289 Herst.-Nr.: CXONE-AL03-EV4 EAN/GTIN: 4547648876728 |
| |
|
|  |  |
 | Zubehörtyp = Software Reihe = CXONE Zur Verwendung mit = Windows 2000/XP
The Omron software has 3 users license and is for Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8/10 (32 and 64 bit), (requires CDs or DVD, CXOne-CD-EV4, or CXOne-DVD-EV4).Number of user licenses are 3 Weitere Informationen:  |  | Zubehörtyp: | Software | Reihe: | CXONE | Zur Verwendung mit: | Windows 2000/XP |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2153289, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, CXONEAL03EV4, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.812,05* | € 3.918,92* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 3.772,39* | € 3.935,66* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.968,07* | € 4.078,44* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.998,44* | € 4.118,37* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4.451,09* | € 4.698,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|