Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Bitübertragungsschicht-Transceiver 100Mbit/s (3,3 V ), 24-Pin, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153274
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8081RNACA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Datenrate typ. = 100Mbit/s
Integrierte CDR = Nein
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Gleichtaktstörunterdrückungsverhältnis = Nein
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24

Der Microchip KSZ8081RNS/RND ist ein 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet-Transceiver mit einfacher Versorgungsspannung für die Übertragung und den Empfang von Daten über ein Standard-UTP-Kabel (ungeschirmtes Twisted-Pair) der Kat.-5. Es handelt sich um eine hochintegrierte PHY-Lösung. Es reduziert die Platinenkosten und vereinfacht das Platinenlayout durch die Verwendung von On-Chip-Abschlusswiderständen für die differenziellen Paare und durch die Integration eines rauscharmen Reglers zur Versorgung des 1,2-V-Kerns und durch die Bereitstellung von 1,8/2,5/3,3 V digitaler E/A-Schnittstellenunterstützung.Einzelchip 10BASE-T/100BASE-TX IEEE 802.3 Kompatibler Ethernet-Transceiver RMII v1.2 Schnittstellenunterstützung mit einem 50-MHz-Referenztakt-Ausgang an MAC und einer Option zur Eingabe eines 50-MHz-Referenztakt RMII-Back-to-Back-Modus-Unterstützung für einen 100-Mbit/s-Kupfer-Repeater MDC/MDIO-Management-Schnittstelle für PHY-Registerkonfiguration Programmierbarer Interrupt-Ausgang LED-Ausgänge für Link- und Aktivitätsstatusanzeige
Weitere Informationen:
Datenrate typ.:
100Mbit/s
Integrierte CDR:
Nein
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Gleichtaktstörunterdrückungsverhältnis:
Nein
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, 2153274, Halbleiter, Schnittstellen, Microchip, KSZ8081RNACA, Semiconductors, Interface ICs, Physical Layer Transceivers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,54*
3 Tage
1839
1
€ 14,99*
ab € 1,012*
€ 1,97*
10
€ 5,95*
ab € 1,411*
€ 2,061*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 651,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.