Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STSAFE-TPM ARM SMD UFQFPN 32-Pin 66MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-215197
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST33KTPM2X32DKG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = STSAFE-TPM
Gehäusegröße = UFQFPN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM
Grenzfrequenz = 66MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
STSAFE-TPM
Gehäusegröße:
UFQFPN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM
Grenzfrequenz:
66MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 215197, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, ST33KTPM2X32DKG9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.