|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2150833 Herst.-Nr.: NUCLEO-G491RE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Nucleo-64 boards Technologie = Entwicklungskit Name der Prozessorfamilie = STM32
Die STMicroelectronics 32-Bit-MCU bietet eine erschwingliche und flexible Möglichkeit für Benutzer, neue Konzepte auszuprobieren und Prototypen mit den Mikrocontrollern der Serie STM32G4 zu erstellen, wobei sie aus den verschiedenen Kombinationen von Leistung, Stromverbrauch und Funktionen wählen. Die Arduino Uno V3-Konnektivität und die ST morpho-Stiftleisten bieten eine einfache Möglichkeit, die Funktionalität der offenen Entwicklungsplattform Nucleo mit einer großen Auswahl an spezialisierten Abschirmungen zu erweitern.Flexible Stromversorgungsoptionen Große Auswahl an integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) einschließlich IAR Embedded Werkbank Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Nucleo-64 boards | Technologie: | Entwicklungskit | Name der Prozessorfamilie: | STM32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2150833, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOG491RE, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |