| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147201 Herst.-Nr.: G2R-1-SN AC12(S) EAN/GTIN: 4547648001137 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 12V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = Steckanschluss Schaltstrom = 10A Anzahl der Pole = 1 Serie = G2R
Die Omron G2R-Serie verfügt über ein steckbares Relais mit 12 V ac Coil Rating. Dieses Steckrelais hat einen Nennstrom von 10 A und eine SPDT-Konfiguration.Mit Typenschild Hohe Schaltleistung Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 12V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | Steckanschluss | Schaltstrom: | 10A | Anzahl der Pole: | 1 | Serie: | G2R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, steckrelais omron, 2147201, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2R1SNAC12(S), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,07* | € 9,10* | | | | | | 146 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,62* | € 9,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 13,14* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,39* | € 16,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,40* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|