| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2146731 Herst.-Nr.: D4NL-1CFA-B EAN/GTIN: 4536854898402 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 24V dc Serie = D4NL Kontakt-Konfiguration = 2NC + 1NC/1NO
Die Omron D4NL Schutzverriegelungstür enthält keine schädlichen Substanzen wie Blei oder Cadmium und reduziert so die Belastung der Umwelt. Er verfügt über 2 Öffner + 1 Öffner/1 Schließer Kontaktkonfiguration und Kabelrohrgröße Pg13.5. Er hat vier Montagerichtung und besteht aus Kunststoff. Er verfügt über mechanische Türverriegelung und Magnetfreigabe.Schlüsselhaltekraft von mindestens 1.300 N Schutzart IP67 Nenn-Wärmestrom offen: 10 A Schutz gegen elektrischen Schlag Klasse II Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Entriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | D4NL | Kontakt-Konfiguration: | 2NC + 1NC/1NO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, leitungseinführung, omron mechanischer sicherheitsschalter, 2146731, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4NL1CFAB, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,32* | € 134,52* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,45* | € 134,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,78* | € 137,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,89* | € 164,94* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,72* | € 186,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|