Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick deTec4 Core Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Sender Typ PL e 4, Schutzhöhe 1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144315
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     C4C-SA18030A10000
EAN/GTIN:
     4047084248641
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Serie = deTec4 Core
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Sender
Sicherheitstyp = 4
PL EN ISO 13849-1 = PL e
Schützhöhe = 1800mm
Schutzbreite max. = 15m
Länge = 1812mm
Anwendung = Hand, Industrie

ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilDie neue Generation der Sicherheitslichtvorhänge DETEC ist ideal für den Schutz von Gefahrenbereichen, Eingängen und Gefahrenstellen. Intelligente und hochmoderne Technologien wie NFC und IO-Link bieten völlig neue Möglichkeiten für eine umfassende Diagnose, eine schnelle Installation und die Ausführung von Automatisierungsfunktionen. Die standardisierte Konnektivität und das kompatible Zubehör für die gesamte DETEC-Produktfamilie reduzieren die Variantenvielfalt. Die erforderlichen Funktionen können über den entsprechenden M12-Systemstecker aktiviert werden - ohne Software. Mit den Gehäuseschutzarten IP65, IP67 und IP69K sowie Varianten für explosionsgefährdete Bereiche finden sich Lösungen für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen in rauen Umgebungen.AnwendungenErhöhte Produktivität und kurze Ausfallzeiten dank umfangreicher und innovativer Lösungen Diagnoseoptionen Sicherheit und Automatisierung kombiniert: IO-Link ermöglicht ein kostengünstiges Systemdesign Muting bietet maximale Produktivität und Sicherheit bei der Unterscheidung zwischen Menschen Und Material Hohe Verfügbarkeit: Intelligente Anwesenheitserkennung verhindert unerwünschte Abschaltungen Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration ohne Software, was Zeit und Geld spart Schutzart IP65, IP67 und IP69K erhältlich, plus Varianten für explosionsgefährdete Bereiche, um maximale Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen zu gewährleisten. NFC-Diagnose und Smartphone-App Diagnose und Automatisierung über IO-Link 2-Signal-Muting Intelligente Anwesenheitserkennung Dynamische schützende Feldbreiten Konfiguration aller Funktionen ohne Software Geringere Auflösung: 1 oder 2 Strahlen Schutzart IP65, IP67 un
Weitere Informationen:
Serie:
deTec4 Core
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Sender
Sicherheitstyp:
4
PL EN ISO 13849-1:
PL e
Schützhöhe:
1800mm
Schutzbreite max.:
15m
Länge:
1812mm
Anwendung:
Hand, Industrie
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, lichtgitter sick, lichtgitter, 2144315, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, C4CSA18030A10000, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.178,80*
€ 1.300,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,46*
€ 1.375,26*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.396,97*
€ 1.494,83*
Frei Haus
ab € 2.031,32*
€ 2.154,76*
Frei Haus
ab € 2.048,86*
€ 2.175,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,32*
€ 1.547,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,93*
€ 1.539,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,87*
€ 1.498,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,99*
€ 1.417,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,80*
€ 1.402,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.