|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2141985 Herst.-Nr.: EVAL15W5VFLYBP7TOBO1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = PWM-Controller Zum Einsatz mit = Stromversorgungen Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = ICE2QS03G Kit-Name = EVAL_15W_5V_FLYB_P7
Die Infineon Evaluierungsplatine verfügt über ein Über- oder Unterschwingen des Ausgangs bei dynamischer Last bis zu ±2 %. Er wird in Ladegerät-Anwendungen verwendet.Schlanke Steckergröße Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | PWM-Controller | Zum Einsatz mit: | Stromversorgungen | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | ICE2QS03G | Kit-Name: | EVAL_15W_5V_FLYB_P7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PWM-Controller, pwm-controller infineon, eval board, 2141985, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Infineon, EVAL15W5VFLYBP7TOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |