Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Evaluierungsplatine, EVAL_100W_DRIVE_CFD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141983
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL100WDRIVECFD2TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zum Einsatz mit = Antriebe, Motorsteuerung
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Kit-Name = EVAL_100W_DRIVE_CFD2

Die Infineon Motorantrieb-Evaluierungsplatine, die dem Benutzer die Möglichkeit gibt, die Schaltfrequenz bis zu 20 kHz zu ändern und zwischen zweiphasiger oder dreiphasiger Modulation zu wählen, was zur Reduzierung von Schaltverlusten beiträgt.Hoher Wirkungsgrad Kostengünstig
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Antriebe, Motorsteuerung
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Kit-Name:
EVAL_100W_DRIVE_CFD2
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2141983, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Infineon, EVAL100WDRIVECFD2TOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 213,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,19*
€ 226,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.