Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Hall-Effekt-Sensor SMD Linear TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141483
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS494B-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3

Der lineare Hall-Effekt-Sensor-IC SS494B-SP von Honeywell verfügt über lasergeschnittene Dünnschichtwiderstände, die eine hohe Genauigkeit (Null bis ± %, Empfindlichkeit bis zu ±3 %) und Temperaturkompensation bieten.Der Rail-to-Rail-Betrieb bietet ein nutzbares Signal für höhere Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2141483, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Honeywell, SS494BSP, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.