Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
DiodesZetex Logikgatter, 1-Elem., AND, 5-Pin, SOT25, 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2138995
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
74LVC1G08QW5-7
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOT25
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOT25
Pinanzahl:
5
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
LVC Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
74lvc
,
2138995
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
DiodesZetex
,
74LVC1G08QW57
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0516*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,0552
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.