Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Sicherheitsrelais, 16.8 → 30V, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 1 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133796
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     RLY3-OSSD400
EAN/GTIN:
     4047084457944
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Versorgungsspannung = 16.8 → 30V
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 4
Funktion = Sicherheitsschalter
Hilfsschalter = 1
Bereich = RELY3
Anschluss Typ = Feder
Tiefe = 28mm
Länge = 125mm

ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilDie Sicherheitsrelais der Produktfamilie Rely überwachen Sicherheitsfunktionen und Sicherheitssensoren bis zur Leistungsstufe e. Das zuverlässige Portfolio ist klar und präzise. Jedes zuverlässige Modul hat alles, was ein modernes Sicherheitsrelais benötigt: Bis zu 4 Kontaktwege für die sichere Abschaltung von Maschinen, schnelle Reaktionszeiten für kurze Sicherheitsabstände, steckbare Anschlussklemmen für kurze Wartungszeiten, ein schlankes Gehäuse für mehr Platz im Schaltschrank und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für schnelle und einfache Fehlersuche. Der Sensortyp, der allein angeschlossen werden soll, kann bestimmen, welches Produkt die richtige Wahl ist.AnwendungenKurze Sicherheitsabstände durch schnelle Reaktionszeiten für kompakte Maschinen und hohe Produktivität Einfache Inbetriebnahme und schneller Modulwechsel dank Steckklemmen Und mit einem Klick auf die Montageschienenentriegelung Mehr Platz im Schaltschrank durch das schlanke Gehäuse Intuitive Fehlersuche durch eine Vielzahl von Diagnoseschnittstellen Einfache Verdrahtung und Installation – nur ein Anschlussbild pro Modul erforderlich Sicherheitsrelais zur Überwachung von ESPE und Sicherheitsschaltern Bis zu PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508) Bis zu 4 Sicherheitsausgänge und kurze Ansprechzeiten Schlankes, benutzerfreundliches Gehäuse Einsteck-Anschlussklemmen Diagnose über Status-LEDs und AnwendungsdiagnoseausgängeHinweis
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
16.8 → 30V
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
4
Funktion:
Sicherheitsschalter
Hilfsschalter:
1
Bereich:
RELY3
Anschluss Typ:
Feder
Tiefe:
28mm
Länge:
125mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sick sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2133796, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sick, RLY3OSSD400, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,70*
€ 162,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,58*
€ 167,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 168,12*
Frei Haus
ab € 174,15*
€ 197,56*
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 203,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.