Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Barcodeleser Typ Barcode-Lesegerät Kabel Laser, Erfassungsbereich 659mm 30V, 18 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2133647
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     CLV630-6000
EAN/GTIN:
     4047084141690
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gerätetyp = Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp = Kabel
Optische Technologie = Laser
Erfassungsbereich = 659mm
Gleichspannung max. = 30V
Lesegerät-Ausführung = Ortsfest
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
Leistungsaufnahme = 6 W
Länge = 95mm
Breite = 107mm
Abmessungen = 95 x 107 x 41 mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Barcode-Lesegerät
Verbindungstyp:
Kabel
Optische Technologie:
Laser
Erfassungsbereich:
659mm
Gleichspannung max.:
30V
Lesegerät-Ausführung:
Ortsfest
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
Leistungsaufnahme:
6 W
Länge:
95mm
Breite:
107mm
Abmessungen:
95 x 107 x 41 mm
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, sick barcode scanner, barcode scanner, 2133647, Automation, Sensoren, RFIDs, Sick, CLV6306000, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.355,60*
€ 2.538,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.290,56*
€ 2.541,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.406,99*
€ 2.567,98*
Frei Haus
ab € 2.712,41*
€ 2.898,58*
Frei Haus
ab € 2.738,57*
€ 2.926,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.541,93*
€ 3.024,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,45*
€ 2.981,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,14*
€ 2.896,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.323,10*
€ 2.764,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.290,56*
€ 2.725,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.