| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2133546 Herst.-Nr.: SZK-103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = SZK Zubehörtyp = Wandmontagenhalterung Zur Verwendung mit = SKP, SL15 IP Schutzart = IP23, IP65 Abmessungen = F105 mm
The SZK series wall mount bracket has a dimension of 150 mm Dia , It is used with SKP, SL15 series.Material stainless steel Weitere Informationen: | | Serie: | SZK | Zubehörtyp: | Wandmontagenhalterung | Zur Verwendung mit: | SKP, SL15 | IP Schutzart: | IP23, IP65 | Abmessungen: | F105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,17* | € 43,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,10* | € 57,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,29* | € 60,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,48* | € 66,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|