Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Endschalter, Stößel, 2 Schließer / 1 Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131295
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE5242-0PC05-1CA0
EAN/GTIN:
     4011209856448
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer / 1 Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 250V

Das Siemens 3SE5 ist ein Positionsschalter-Kunststoffgehäuse gemäß EN 50047. Er verfügt über einen 50-mm-Geräteanschluss mit Kabeleinführung M12, mit 2 Schließer/1 Öffnerkontakten.Er ist für den Einsatz mit Sicherheitsschaltern geeignet Sie hat die Schutzart IP66/IP67 Er hat eine positive Öffnung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer / 1 Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
250V
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, siemens positionsschalter kunststoff, leitungseinführung, siemens leitungseinführung, 2131295, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Siemens, 3SE52420PC051CA0, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,08*
€ 23,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,98*
€ 25,23*
€ 5,46*
ab € 19,62*
€ 27,22*
€ 3,90*
ab € 22,27*
€ 30,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,94*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56013SB54
ab € 20,37*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,95*
Zubehör
Siemens
3SE50000AC30
ab € 1,85*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.