| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2130982 Herst.-Nr.: 307914 EAN/GTIN: 0888434436042 |
| |
|
| | |
| Beschriftung = Social Distancing Material = Vinyl Höhe = 500 mm Schild Text/Symbol = Symbol und Text Mit COVID-Bezug = Ja Farbe = Grün/Weiß Breite = 500mm
Das Brady Social Distance 1,5 m Sicherheitsschild ist das 3D-Bodenschild für soziale Distanzierung während COVID-19. Dieses auffällige Design hält jeden über den richtigen Abstand für soziale Distanzierung auf dem laufenden. Er besteht aus einem abnehmbaren, neu positionierbaren Vinyl.Er kann schnell und einfach bewegt und erneut aufgetragen werden Es kann entfernt werden, ohne Spuren zu hinterlassen Es hat eine weiße Farbe auf Grün Er hat eine quadratische Form Weitere Informationen: | | Beschriftung: | Social Distancing | Material: | Vinyl | Höhe: | 500 mm | Schild Text/Symbol: | Symbol und Text | Mit COVID-Bezug: | Ja | Farbe: | Grün/Weiß | Breite: | 500mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, hinweisschilder corona abstand, bitte abstand halten hinweisschild, 2130982, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Gebotszeichen, Brady, 307914, Site Safety, Safety Signs, Mandatory Signs |
| | |
| |