Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jay Electronique Sender, 4-Tasten Handsender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-212925
Hersteller:
     JAY Electronique
Herst.-Nr.:
     OREL42SL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkschalter
funk handsender
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 4
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Mehrzweck-Sender. Produktbereich an Fernbedienungen im Radiofrequenzbereich, für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. Europäische Frequenzband von 433 bis 434 MHz mit 18 möglichen Frequenzen. Programmierung verschiedener Funktionen über Kodier-Schiebeschalter oder Mikroschalter Kompakte, leichte und widerstandsfähige Sender. "Ein/Aus"-Tasten bei verschiedenen Modellen Anwendungen: Hubvorrichtungen, Hubtische, Förderer, Heben von industriellen Blockierungen. ; 0213170 0213170 : 8 Tasten ; 0213063 0213063 : 16 Tasten ; 0212925 0212925 : 4 Tasten + Start und Stopp ; 0212840 0212840 : 6 Tasten + Start und Stopp ; 0212830 0212830 : 8 Tasten + Start und Stopp ; 0212919 0212919 : 12 Tasten + Start und Stopp
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
4
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 212925, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, Jay Electronique, OREL42SL1, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7225*
Zubehör
JAY Electronique
ORCL1
ab € 162,14*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.