Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129190
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01251648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = 16-mm-Steckanschluss
Stecker B = R 1/2
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/2
Serie = Pneufit C
Eingangsanschluss = Steckmontage 16 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = R 1/2
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = Gerade°C

Der gerade Stecker-/Kegeladapter IMI Norgren Pneufit C0012 ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Steckverbinder A = 16 mm Steckverbinder B = R1/2 Betriebsdruck = 10 bar Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Stecker A:
16-mm-Steckanschluss
Stecker B:
R 1/2
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/2
Serie:
Pneufit C
Eingangsanschluss:
Steckmontage 16 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
R 1/2
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
Gerade°C
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, geradverschraubung 1/2", norgren geradverschraubung, imi norgren originalteile, 2129190, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, C01251648, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 3,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 4,19*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,457*
€ 4,612*
3 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 4,80*
€ 6,79*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,612*
€ 5,48828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,552*
€ 5,41688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,312*
€ 5,13128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,187*
€ 4,98253
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,457*
€ 4,11383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.