Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129164
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00GE0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Typ = Unidirektional
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = Push In 8mm
Rohr-Auslasskanal = Push In 8mm
Serie = Pneufit C

Die Inline-Durchflussregelungs-(unidirektional-)Fittings IMI Norgren Pneufit C00GE sind sofort einsatzbereit und bieten eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Rohranschluss A = 8 mm Rohranschluss B = 15 mm Betriebsdruck = 10 bar Hohe Durchflussleistung Inline-Montage oder Frontplattenmontage Einstellung kann verriegelt werden Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Typ:
Unidirektional
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
Push In 8mm
Rohr-Auslasskanal:
Push In 8mm
Serie:
Pneufit C
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, PU-Rohr, Pneumatik Drosselrückschlagventil, norgren drosselrückschlagventil, imi norgren originalteile, 2129164, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Norgren, C00GE0800, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings, IMI Norgren
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 10,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,15*
€ 10,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 11,84*
1
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 17,34*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/3314
ab € 8,88*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,59*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.