Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jay Electronique Fernsteuerung 8-Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-212830
Hersteller:
     JAY Electronique
Herst.-Nr.:
     OREL82SL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
212830
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungstaschen
Anzahl der Tasten = 8
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Mehrzweck-Sender. Produktbereich an Fernbedienungen im Radiofrequenzbereich, für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. Europäische Frequenzband von 433 bis 434 MHz mit 18 möglichen Frequenzen. Programmierung verschiedener Funktionen über Kodier-Schiebeschalter oder Mikroschalter Kompakte, leichte und widerstandsfähige Sender. "Ein/Aus"-Tasten bei verschiedenen Modellen Anwendungen: Hubvorrichtungen, Hubtische, Förderer, Heben von industriellen Blockierungen. ; 0213170 0213170 : 8 Tasten ; 0213063 0213063 : 16 Tasten ; 0212925 0212925 : 4 Tasten + Start und Stopp ; 0212840 0212840 : 6 Tasten + Start und Stopp ; 0212830 0212830 : 8 Tasten + Start und Stopp ; 0212919 0212919 : 12 Tasten + Start und Stopp
Weitere Informationen:
Anzahl der Tasten:
8
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,62*
€ 558,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,45*
€ 549,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,17*
€ 522,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 412,58*
€ 490,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
JAY Electronique
ORCL1
ab € 156,24*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.