Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirst Magnetics, Axiale Sonde Tastkopf für Serie GM07, Serie GM08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-212736
Hersteller:
     Hirst Magnetics
Herst.-Nr.:
     AP002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Tastkopf
tastkopf
Zubehör Typ = Axiale Sonde
Geeignet für den Einsatz mit = Serie GM07, Serie GM08

Gauss-Messgeräte Hirst Magnetics GM07 und GM08. Für die Messung der Flussdichte und der Magnetfeldstärke von DC, AC und Spitzenmagnetfeldern in SMD-Einheiten sind diese beiden mikroprozessorgesteuerten menügesteuerten Instrumente die Serien GM07 und GM08. Mit einer grafischen monochromen LCD-Anzeige, einer Tastkopf-Polaritätsanzeige und einer Bedienungsfunktion und Einheitenanzeige bietet sie ein schickes, leichtes und robustes Design. Komplett mit einer dünnen, halbflexiblen Tastkopf ist es das ideale Instrument für Fabrikböden, Vor-Ort- und Laboranwendungen. Die Messgeräte GM07 und GM08 von Hirst Magnetics bieten anspruchsvolle Messfunktionen in einem einfach zu bedienenden, menügesteuerten, tragbaren Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile:. Batteriebetrieben Mehrsprachig Kompatibel mit transversalen und axialen Sonden Behält die Messungen bei, wenn es ausgeschaltet ist Betriebstemperatur von 0 °C bis +50 °C Die Genauigkeit ist spezifiziert, bei 20 °C +/- 1 % Kalibrierungszertifikat enthalten USB- und RS232-Anschlüsse ermöglichen die Steuerung vom PC aus und das einfache Hochladen von Daten Analogausgang BNC-kompatibel Externer Stromanschluss ebenfalls verfügbar. Wie funktioniert ein Gauss-Messgerät?. Gaussmeter sind eine Hall-Tastkopf, ein Prüfstrom wird vom Messgerät durch den Tastkopf gesendet. Dieser Hall-Effekt erzeugt eine Spannung, und das Messgerät zeichnet diese auf. Oft wird die höchste erkannte Spannung vom Messgerät verwendet oder eingefroren, da Spannungsschwankungen üblich sind, da Magnetfelder selten statisch sind. Wussten Sie schon ..?. Carl Friederich Gauss, geboren 1777, entwickelte eines der ersten Geräte, das die Richtung und Stärke eines Magnetfelds messen konnte. Er war ein Pionier in dieser Art von Studie und ein großartiger Mathematiker. Er schuf das zur Messung des Magnetismus verwendete System und ist der Grund, warum die moderne Einheit der Flussdichte Gauss genannt wird, und warum wir diese Einheiten Gauss-Messgeräte nennen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Axiale Sonde
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie GM07, Serie GM08
Weitere Suchbegriffe: 212736, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Umwelt-Test- und Messgeräte-Zubehör, Hirst Magnetics, AP002, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Environmental Test & Measurement Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirst Magnetics
GM07
ab € 862,77*
Zubehör
Hirst Magnetics
GM08
ab € 1.218,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.