Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Polypropylenkondensator PP 3.3μF 5% / 160V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2126568
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75GR433050H0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = R75

Der metallisierte 3,3-uF-Polypropylenfolienkondensator der Serie KEMET R75 mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.RoHS-konform Bleifreie Anschlüsse Selbstheilung
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
R75
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 2126568, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75GR433050H0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
288
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,66*
Lager 108
288
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,87*
1 Tag
279
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Mindestbestellmenge: 288 Stück ( entspricht € 538,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.