Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Buchse Kippschalter , 4-poliger Schließer Ein-Ein 20 A, Drahtanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125179
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     104TL2-3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 4polig ein ein
hebelschalter
Kontaktanordnung = 4-poliger Schließer
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 20 A
Montageart = Buchse
Anschlussart = Drahtanschluss
Beleuchtet = Nein
Kontaktmaterial = Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur max. = +71°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
4-poliger Schließer
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
20 A
Montageart:
Buchse
Anschlussart:
Drahtanschluss
Beleuchtet:
Nein
Kontaktmaterial:
Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur max.:
+71°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, 2125179, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Honeywell, 104TL23D, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,47*
€ 597,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,03*
€ 522,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,74*
€ 494,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.