Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Sapphire® 000 Mineralöl Fett Blau -30°C bis +160°C, Eimer 18 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2125129
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     12284
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2125129
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Fette, Öle und Schmierstoffe
Fette
Handelsname = Sapphire® 000
Schmiermittel Typ = Mineralöl
Produktform = Schmierfett
Gebinde Typ = Eimer
Gebindegröße = 18 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
NGLI-Klasse = 000
Farbe = Blau
Betriebstemperatur max. = +160°C

Das Rocol Saphir Aqua-Sill Hi-Load ist ein glattes, graues/schwarzes Silikonfett, das für die Schmierung von Dichtungen, O-Ringen, Gleitschienen, Lagern mit niedriger Drehzahl und anderen Anwendungen entwickelt wurde. Saphir Aqua-Sill Hi-Load hat eine hohe Durchschlagsfestigkeit, ist beständig gegen Chemikalien, Öle und Gase und kann als elektrische Füllmasse verwendet werden. Saphir Aqua-Sill Hi-Load hat eine gute Lasttragfähigkeit und ist ideal für langfristige Schmierung bei extremen Betriebstemperaturen.Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +160 °C. Die revolutionäre Multikomplexe Seifentechnologie bietet eine hervorragende EP-Leistung, die besser ist Herkömmliche, mit Seife verdickte Schmierstoffe
Weitere Informationen:
Handelsname:
Sapphire® 000
Schmiermittel Typ:
Mineralöl
Produktform:
Schmierfett
Gebinde Typ:
Eimer
Gebindegröße:
18 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
NGLI-Klasse:
000
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,62*
€ 725,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,15*
€ 711,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,96*
€ 630,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.