Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Bluetooth Modul Klasse 1, 5, 10.4dBm -90dBm I2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2124496
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM83SM1-00TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2124496
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 5
Ausgangsleistung max. = 10.4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -90dBm
Unterstützte Busschnittstellen = I2S

Das Microchip BM83 basiert auf dem Dual-Mode-IS2083-System-on-Chip (SoC) von Microchip und ist ein HF-zertifiziertes, vollständig integriertes Modul mit hochleistungsfähiger Sprach- und Audio-Nachverarbeitungsfähigkeit für Bluetooth-Audioanwendungen. Die Abstimmung für Rauschunterdrückung, AEC (Acoustic Echo Annullierung) und EQ-Filterung kann mit einem benutzerfreundlichen GUI-Konfigurationstool angepasst werden.HFP 1,7, HSP 1.2, A2DP 1.3, SPP 1.2, AVRCP 1.6 und PBAP 1.2 Bluetooth Classic (BR/EDR) und Bluetooth Low Energy Allgemeines Attribute-Profil (GATT) und Allgemeines Zugriffsprofil (GAP) Firmware-Upgrade für USB, UART und Over-the-Air (OTA) Integriertes Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkuladegerät (Bis zu 350 mA Ladestrom
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
5
Ausgangsleistung max.:
10.4dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-90dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
I2S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.