Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 5559 Crimpkontaktgehäuse, Buchse, Nylon, Weiß, 24-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123318
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Anschlusstyp = Buchse
Gehäusematerial = Nylon
Farbe = Weiß
Anzahl der Kontakte = 24
Serie = 5559

Das Crimp-Anschlussklemmengehäuse von Molex Terminal Hat ein Nylongehäuse und wird mit einem Buchsensteckverbinder geliefert. Er verfügt über 24 Kontakte.Modifizierte Polystyrollegierung Unterteilten Karton
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Buchse
Gehäusematerial:
Nylon
Farbe:
Weiß
Anzahl der Kontakte:
24
Serie:
5559
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, 2123318, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, Molex, 39012246, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,11*
3
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,59*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,16*
1 Tag
1134
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,26*
1 Tag
806
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.688,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.