Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Abschirmstreifen aus Vernickeltes Graphit, Silikonfett, Stärke 7.9mm, 4.8mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120403
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     38401308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
Silikonfett
silikonfett
Material = Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Stärke = 7.9mm
Länge = 1m
Breite = 4.8mm

Die EMI-Elastomer-Dichtung von Wurth Elektronik wird standardmäßig mit leitfähigem Nickel-Füllstoff aus Silikon geliefert. Er kann in Displays, Metallgehäusen, Schaltschränken, EMV-Kammern verwendet werden.Schutzart IP68 Betriebstemperatur: -50 °C bis +150 °C.
Weitere Informationen:
Material:
Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Stärke:
7.9mm
Länge:
1m
Breite:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2120403, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 38401308, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 101,62*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 114,57*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,12*
€ 138,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 508,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.