Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Aluminium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grün, Bügel-Ø 6.4mm x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119753
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     150264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.4mm
Bügellänge = 33mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium
Farbe = Grün
Gehäusebreite = 38mm
Reihe = SafeKey Aluminium

Die Brady Safe Key Aluminiumvorhängeschlösser sind die ultimativen Schlösser für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen mit hoher Beanspruchung. Unsere Vorhängeschlösser bestehen aus massivem Aluminiumgehäuse und Stahlbügel und sind erstaunlich leicht und robust. Sie ergänzen die Brady Safe Key Padlock-Serie und haben die gleichen Funktionen. Schlösser sind chemikalienbeständig und korrosionsbeständig. Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsklingen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz. Das farblich abgestimmte Schlüssel- und Schlossgehäuse ermöglicht eine schnelle Identifikation in der Anwendung. 1 Schlüssel wird mit jedem Schloss geliefert. Anwendungen wie Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Lockout-Kennzeichnung, Sicherheitsidentifizierung.Langlebig Erhöhte Sicherheit Korrosionsbeständig Vielseitiger Einsatz
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.4mm
Bügellänge:
33mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
Grün
Gehäusebreite:
38mm
Reihe:
SafeKey Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 2119753, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Brady, 150264, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,46*
€ 35,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,13*
€ 44,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.