Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 12A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 35mA, 800V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116808
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1235H-8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 12A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V

Die STMicroelectronics T1235H-Serie von Triac in TO-220AB-Isolierung bietet ein verbessertes Wärmemanagement. Dieser 12-A-Triac ist die richtige Wahl für einen kompakten Antrieb von AC-Lasten und ermöglicht die Reduzierung der Kühlkörpergröße. Basierend auf der ST-Hochtemperatur-Snubberless-Technologie bietet sie eine höhere spezifizierte Abschaltkommutierung und Störfestigkeit bis zu Tj max Der T1235H optimiert sicher die Steuerung der härtesten Universalmotoren, Heizgeräte und induktiven Lasten für industrielle Steuerungen und Haushaltsgeräte.Drei auslösende Quadranten Ecopack2-konforme Komponente
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
12A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Weitere Suchbegriffe: 2116808, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T1235H8T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,42*
€ 70,7098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,90*
€ 49,861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.