Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehlager Lenkrolle, Rad ø 63mm, 75kg, Ges H. 76mm, Gewindebolzen, Gummi-Material


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     211531
EAN/GTIN:
     5056070963207
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle
Raddurchmesser = 63mm
Belastung = 75kg
Montagetyp = Gewindebolzen
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 76mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze

Möbelrolle mit schwarzer antistatischer Bereifung . Räder leitfähige gemäß BS2099 mit einem Oberflächenwiderstand von 20 ;sup>5 ;/sup> Ω/m² (max.) Schwarzer Gummireifen Paarweise erhältlich (links und rechts)
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
63mm
Belastung:
75kg
Montagetyp:
Gewindebolzen
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
76mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Weitere Suchbegriffe: 211531, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, 54AS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,47*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.